Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E239 Serie, Metrisch Schroefdraad, M8X1,25, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13226739
  • Fabrikant:7320760664261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,40/ stukexcl. btw

€ 60,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E239
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M8x1.25
Draadmaat
8
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Snijlengte
12 mm
Asdiameter
8 mm
Diameter
8 mm
Coating
TiAlN
Spiraalhoek
40 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
6.8 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0327 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap