Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E239 Serie, Metrisch Schroefdraad, M5X0,80, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13226737
  • Fabrikant:7320760664247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,84/ stukexcl. btw

€ 53,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E239
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M5X0,80
Draadmaat
5
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Snijlengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Diameter
6 mm
Coating
TiAlN
Spiraalhoek
40 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
4.2 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0137 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap