€ 61,20/ stukexcl. btw
€ 74,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E239 |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M10X1,50 |
Draadmaat | 10 |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Snijlengte | 15 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Diameter | 10 mm |
Coating | TiAlN |
Spiraalhoek | 40 ° |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 8.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.052 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |