€ 30,12/ stukexcl. btw
€ 36,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E238 |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M5X0,80 |
Draadmaat | 5 |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Snijlengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Diameter | 6 mm |
Coating | Stoomoxide |
Spiraalhoek | 40 ° |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 4.2 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0109 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |