Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E238 Serie, Metrisch Schroefdraad, M4X0,70, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13004356
  • Fabrikant:7320760664131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E238
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M4X0,70
Draadmaat
4
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
7 mm
Snijlengte
7 mm
Asdiameter
4.5 mm
Diameter
4.5 mm
Coating
Stoomoxide
Spiraalhoek
40 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
3.3 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0058 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap