€ 28,00/ stukexcl. btw
€ 33,88incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E238 |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M3X0,50 |
Draadmaat | 3 |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 6 mm |
Snijlengte | 6 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Diameter | 3.5 mm |
Coating | Stoomoxide |
Spiraalhoek | 40 ° |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 2.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.0059 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |