€ 26,00/ stukexcl. btw
€ 31,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E229 |
Type | Straight Flute Tap |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat (M..) | M8 |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Snijlengte | 12 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Diameter | 4.5 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 2B |
Boorgatdiameter | 3.5 mm |
Aantal groeven | 3 |
Gewicht | 0.009 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |