€ 33,48/ stukexcl. btw
€ 40,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E201 |
Type | Straight Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M10x1.5 |
Draadmaat | 10 |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Snijlengte | 20 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Diameter | 10 mm |
Coating | Stoomoxide |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 8.5 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.0483 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |