Eriks
DORMER

DORMER Machine-tap met rechte groeven, E278 Serie, UNF Schroefdraad, 5/8"-11, HSS-E, DIN 374

  • ERIKS:23103135
  • Fabrikant:7320760089651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,20/ stukexcl. btw

€ 86,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E278
Type
Straight Flute Machine Tap
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/8 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Snijlengte
21 mm
Asdiameter
12 mm
Diameter
12 mm
Coating
Glansafwerking (niet gecoat)
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
14.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.0887 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap