Eriks
DORMER

DORMER Machine ruimer HSS-co Ø9.52x66x133mm DIN BS 328 H7

  • ERIKS:11676839
  • Fabrikant:7320760181072
Image 1
HSS Machineruimer met cilindrische schacht BS 328 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 52,96/ stukexcl. btw

€ 64,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Machine ruimer
Diameter
9.52 mm
Snijlengte
66 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
BS 328
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
6