Eriks
DORMER

DORMER Machine ruimer HSS-co Ø22x64x237mm DIN 208 B H7

  • ERIKS:23111561
  • Fabrikant:7320760049860
Image 1
HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel
Opslaan in lijst

€ 118,40/ stukexcl. btw

€ 143,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Machine ruimer
Diameter
22 mm
Snijlengte
64 mm
Totale lengte
237 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
208 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
8