Eriks
DORMER

DORMER Machine ruimer HSS-co Ø2.99x15x61mm DIN 212 B/D

  • ERIKS:11675935
  • Fabrikant:7320760131855
Image 1
HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel
Opslaan in lijst

€ 38,28/ stukexcl. btw

€ 46,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Machine ruimer
Diameter
2.99 mm
Snijlengte
15 mm
Totale lengte
61 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212 B/D
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
3 mm
Snijvlak
6