Eriks
DORMER

DORMER Machine ruimer HSS-co Ø19.05x100x200mm DIN BS 328 C H7

  • ERIKS:11675750
  • Fabrikant:7320760181348
Image 1
HSS Machineruimer met MC-schacht BS 328 C stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 86,40/ stukexcl. btw

€ 104,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Machine ruimer
Diameter
19.05 mm
Snijlengte
100 mm
Totale lengte
200 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
BS 328 C
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
8