Eriks
DORMER

DORMER Machine ruimer HSS-co Ø18x56x219mm DIN 208 B H7

  • ERIKS:23111494
  • Fabrikant:7320760049839
Image 1
HSS-E Machineruimer met MC-schacht DIN 208 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaan en nikkel
Opslaan in lijst

€ 96,00/ stukexcl. btw

€ 116,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Machine ruimer
Diameter
18 mm
Snijlengte
56 mm
Totale lengte
219 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
208 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
8