Eriks
DORMER

DORMER Machine ruimer HSS-co Ø15.88x87x187mm DIN BS 328 C H7

  • ERIKS:11675777
  • Fabrikant:7320760181300
Image 1
HSS Machineruimer met MC-schacht BS 328 C stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 64,32/ stukexcl. btw

€ 77,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Machine ruimer
Diameter
15.88 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
187 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
BS 328 C
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
8