Eriks
DORMER

DORMER Machine ruimer HSS-co Ø12x44x151mm DIN 212 B/D

  • ERIKS:11675923
  • Fabrikant:7320760130889
Image 1
HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel
Opslaan in lijst

€ 73,12/ stukexcl. btw

€ 88,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Machine ruimer
Diameter
12 mm
Snijlengte
44 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212 B/D
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
6