€ 119,85/ stukexcl. btw
€ 145,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 8 mm |
Snijlengte | 33 mm |
Totale lengte | 117 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 8093 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | Hardmetaal |
Asdiameter | 8 mm |
Snijvlak | 6 |