Eriks
DORMER

DORMER Lange serie boor, A110, HSS, 9.7 mm Dia., 184 mm LG

  • ERIKS:11673161
  • Fabrikant:7320760012055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,87/ stukexcl. btw

€ 31,30incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A110
Type
Long Series Drill
Diameter
9.7 mm
Snijlengte
121 mm
Totale lengte
184 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.0788 kg
Asdiameter
9.7 mm
Norm
DIN 340
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
121 mm
Lengte spaangroef
121 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
6