Eriks
DORMER

DORMER Lange serie boor, A110, HSS, 8.6 mm Dia., 175 mm LG

  • ERIKS:11673148
  • Fabrikant:7320760011928
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,82/ stukexcl. btw

€ 27,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A110
Type
Long Series Drill
Diameter
8.6 mm
Diameter
11/32 in
Snijlengte
115 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.0573 kg
Norm
DIN 340
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
115 mm
Lengte spaangroef
115 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
6