€ 9,59/ stukexcl. btw
€ 11,60incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A110 |
Type | Long Series Drill |
Diameter | 6.6 mm |
Snijlengte | 97 mm |
Totale lengte | 148 mm |
Uitvoering | Rolgewalst |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 0.0277 kg |
Asdiameter | 6.6 mm |
Norm | DIN 340 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 97 mm |
Lengte spaangroef | 97 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 6 |