Eriks
DORMER

DORMER Lange serie boor, A110, HSS, 6.4 mm Dia., 148 mm LG

  • ERIKS:11673124
  • Fabrikant:7320760011621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A110
Type
Long Series Drill
Diameter
6.4 mm
Diameter
1/4 in
Snijlengte
97 mm
Totale lengte
148 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.0275 kg
Asdiameter
6.4 mm
Norm
DIN 340
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
97 mm
Lengte spaangroef
97 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
6