Eriks
DORMER

DORMER Korte boor HSS DIN1897N 6,5mm 130G typ ADX 2,5xD A520

  • ERIKS:14589884
  • Fabrikant:7320760039250
Image 1
Korte boor met cil. schacht

Uitvoering: HSS, DIN 1897, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt.

Toepassing: voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor bouwstaal en staalsoorten tot een sterkte van 800 N/mm², evenals voor dunwandige materialen (carrosseriebouw).
Opslaan in lijst

€ 52,87/ stukexcl. btw

€ 63,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER