Eriks
DORMER

DORMER Korte boor HSS DIN1897N 3,0mm 130G typ ADX 2,5xD A520

  • ERIKS:11674285
  • Fabrikant:7320760038901
Image 1
Korte boor met cil. schacht

Uitvoering: HSS, DIN 1897, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt.

Toepassing: voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor bouwstaal en staalsoorten tot een sterkte van 800 N/mm², evenals voor dunwandige materialen (carrosseriebouw).
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
3 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS