Eriks
DORMER

DORMER Korte boor HSS DIN1897N 1,1mm 135G type N 2,5xD A0221.1

  • ERIKS:14589765
  • Fabrikant:7320760600443
Image 1
Korte boor met cilindrische schacht

Uitvoering: HSS, DIN 1897, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt.

Toepassing: geschikt voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor bouwstaal en staalsoorten tot een sterkte van 800 N/mm² evenals voor dunwandige materialen (carrosseriebouw).
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER