Eriks
DORMER

DORMER Korte boor, A520 Serie, HSS, 10 mm Dia., 89 mm LG

  • ERIKS:14589977
  • Fabrikant:7320760038598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 41,06/ stukexcl. btw

€ 49,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A520
Type
Stub Drill
Diameter
10 mm
Snijlengte
43 mm
Totale lengte
89 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Korte boor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.048 kg
Asdiameter
10 mm
Norm
ISO A52010.0, ANSI A52010.0
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Functionele lengte
43 mm
Lengte spaangroef
43 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
2.5
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
10 mm
Diameter boor
0.3937 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
1.625 in
Totale lengte
3.5039 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
130 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
HSS