€ 2,32/ stukexcl. btw
€ 2,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A120 |
Type | Stub Length Drill |
Diameter | 3.5 mm |
Diameter | 9/64 in |
Snijlengte | 20 mm |
Totale lengte | 52 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | 1.5/32 |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 135 ° |
Gewicht | 0.0033 kg |
Asdiameter | 3.5 mm |
Norm | DIN 1897 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 20 mm |
Lengte spaangroef | 20 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 2.5 |