€ 2,07/ stukexcl. btw
€ 2,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A120 |
Type | Stub Length Drill |
Diameter | 2.5 mm |
Snijlengte | 14 mm |
Totale lengte | 43 mm |
Uitvoering | Rolgewalst |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | 1.5/32 |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 0.0014 kg |
Asdiameter | 2.5 mm |
Norm | DIN 1897 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 14 mm |
Lengte spaangroef | 14 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 2.5 |