Eriks
DORMER

DORMER Korte boor, A120 Serie, HSS, 2.4 mm Dia., 43 mm LG

  • ERIKS:23092287
  • Fabrikant:7320760017012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A120
Type
Stub Length Drill
Diameter
2.4 mm
Snijlengte
14 mm
Totale lengte
43 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
1.5/32
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.001325 kg
Asdiameter
2.4 mm
Norm
DIN 1897
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
14 mm
Lengte spaangroef
14 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
2.5