Eriks
DORMER

DORMER Korte boor, A120 Serie, HSS, 10 mm Dia., 89 mm LG

  • ERIKS:23092449
  • Fabrikant:7320760016367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,99/ stukexcl. btw

€ 13,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A120
Type
Stub Length Drill
Diameter
10 mm
Snijlengte
43 mm
Totale lengte
89 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
1.5/32
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.0432 kg
Asdiameter
10 mm
Norm
DIN 1897
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
43 mm
Lengte spaangroef
43 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
2.5