Eriks
DORMER

DORMER Korte boor, A117 Serie, HSS-E, 6.8 mm Dia., 74 mm LG

  • ERIKS:11673231
  • Fabrikant:7320760015704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,49/ stukexcl. btw

€ 17,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A117
Type
Stub Length Drill
Diameter
6.8 mm
Snijlengte
34 mm
Totale lengte
74 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
1.5/32
Coating
Brons
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.016 kg
Asdiameter
6.8 mm
Norm
DIN 1897
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
34 mm
Lengte spaangroef
34 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
2.5