€ 10,01/ stukexcl. btw
€ 12,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A117 |
Type | Stub Length Drill |
Diameter | 5.1 mm |
Snijlengte | 26 mm |
Totale lengte | 62 mm |
Uitvoering | Rolgewalst |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | 1.5/32 |
Coating | Brons |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 135 ° |
Gewicht | 0.0081 kg |
Asdiameter | 5.1 mm |
Norm | DIN 1897 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 26 mm |
Lengte spaangroef | 26 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 2.5 |