Eriks
DORMER

DORMER Korte boor, A117 Serie, HSS-E, 3.3 mm Dia., 49 mm LG

  • ERIKS:23092267
  • Fabrikant:7320760015353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A117
Type
Stub Length Drill
Diameter
3.3 mm
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
49 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
1.5/32
Coating
Brons
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.0028 kg
Asdiameter
3.3 mm
Norm
DIN 1897
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
18 mm
Lengte spaangroef
18 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
2.5