€ 21,95/ stukexcl. btw
€ 26,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A117 |
Type | Stub Length Drill |
Diameter | 10 mm |
Diameter | 3/8 in |
Snijlengte | 43 mm |
Totale lengte | 89 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | 1.5/32 |
Coating | Brons |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 135 ° |
Gewicht | 0.0446 kg |
Asdiameter | 10 mm |
Norm | DIN 1897 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 43 mm |
Lengte spaangroef | 43 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 2.5 |
A | A11710.0 |
Diameter boor | 10 mm |
Diameter boor | 0.39 in |
Asdiameter | 10 mm |
Schachtdiameter | 0.39 in |
Schachtvorm | Recht |
Totale lengte | 3.5 in |
Hoek van de punt | 135 ° |
Snijrichting | Rechts |
Snijmateriaal | HSS-E |