Eriks
DORMER

DORMER Korte boor, A117 Serie, HSS-E, 10.5 mm Dia., 89 mm LG

  • ERIKS:11673183
  • Fabrikant:7320760015179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,80/ stukexcl. btw

€ 39,69incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A117
Type
Stub Length Drill
Diameter
10.5 mm
Snijlengte
43 mm
Totale lengte
89 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
1.5/32
Coating
Helder
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.047 kg
Asdiameter
10.5 mm
Norm
DIN 1897
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
220 mm
Lengte spaangroef
43 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
2.5