Eriks
DORMER

DORMER Kegelschachtboor, A130 Serie, HSS, 3 mm Dia., 114 mm LG

  • ERIKS:11673609
  • Fabrikant:7320760024294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,43/ stukexcl. btw

€ 29,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A130
Type
Taper Shank Drill
Diameter
3 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
114 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.0451 kg
Norm
ISO A1303.0, ANSI A1303.0
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
33 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
Opnameschacht
Morseconus 1
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
3 mm
Diameter boor
0.1181 in
Spiraalboor
Ja
Schachtvorm
Morse-conus schacht
Snijvlaklengte
1.2992 in
Totale lengte
4.4882 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal