Eriks
DORMER

DORMER Kegelschachtboor, A130 Serie, HSS, 22.25 mm Dia., 248 mm LG

  • ERIKS:11673584
  • Fabrikant:7320760023839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,80/ stukexcl. btw

€ 113,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A130
Type
Taper Shank Drill
Diameter
22.25 mm
Snijlengte
150 mm
Totale lengte
248 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.411 kg
Norm
ISO A13022.25, ANSI A13022.25
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
150 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
Opnameschacht
Morseconus 2
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
22.25 mm
Diameter boor
0.876 in
Spiraalboor
Ja
Schachtvorm
Morse-conus schacht
Snijvlaklengte
5.9055 in
Totale lengte
9.7638 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal