Eriks
DORMER

DORMER Kegelschachtboor, A130 Serie, HSS, 18.25 mm Dia., 233 mm LG

  • ERIKS:23092564
  • Fabrikant:7320760023099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,22/ stukexcl. btw

€ 80,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A130
Type
Taper Shank Drill
Diameter
18.25 mm
Snijlengte
135 mm
Totale lengte
233 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.3022 kg
Norm
ISO A13018.25, ANSI A13018.25
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
135 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
Opnameschacht
Morseconus 2
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
18.25 mm
Diameter boor
0.7185 in
Spiraalboor
Ja
Schachtvorm
Morse-conus schacht
Snijvlaklengte
5.315 in
Totale lengte
9.1732 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal