Eriks
DORMER

DORMER Kegelschachtboor, A130 Serie, HSS, 11.75 mm Dia., 175 mm LG

  • ERIKS:23092560
  • Fabrikant:7320760022290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,16/ stukexcl. btw

€ 41,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A130
Type
Taper Shank Drill
Diameter
11.75 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.106 kg
Norm
ISO A13011.75, ANSI A13011.75
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
94 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
Opnameschacht
Morseconus 1
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
11.75 mm
Diameter boor
0.4626 in
Spiraalboor
Ja
Schachtvorm
Morse-conus schacht
Snijvlaklengte
3.7008 in
Totale lengte
6.8898 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal