Eriks
DORMER

DORMER HSS Zaagblad DIN1837 A 63.0X1.6 D747

  • ERIKS:23106060
  • Fabrikant:7320760284889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 31,12/ stukexcl. btw

€ 37,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
D747
Type
Metal Slitting Saw Fine
Bladdiameter
63 mm
Materiaal
HSS
Dikte
1.6 mm
Gatdiameter
16 mm
Aantal tanden
80
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Coating
Onbehandeld / ongecoat
Tandvorm
Fijne spoed
Zaagbladdiameter
2.4803 in
Zaagbladdiameter
63 mm
Boringsdiameter
16 mm
Boringsdiameter
0.6299 in
Geschikt voor metaal
Ja
Aantal tanden
80
Zaagbladdikte
1.6 mm
Zaagbladdikte
0.063 in
Snijbreedte
0.063 in
Snijbreedte
1.6 mm