€ 217,60/ stukexcl. btw
€ 263,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | EX11 |
Type | Spiral Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M27x2 |
Draadmaat | 27 |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Snijlengte | 20 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Diameter | 20 mm |
Coating | Stoomgehard |
Spiraalhoek | 45 ° |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 25 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.3335 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem tapse afschuining |