€ 25,20/ stukexcl. btw
€ 30,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | G560 |
Type | Countersink |
Aantal snijmessen | 3 |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechts |
Snijmateriaal | HSS |
Lengte | 1.7717 in |
Lengte | 45 mm |
Asdiameter | 5 mm |
Schachtdiameter | 0.1969 in |
Verzinkhoek | 90 ° |