€ 43,12/ stukexcl. btw
€ 52,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | G560 |
Type | Countersink |
Aantal snijmessen | 3 |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechts |
Snijmateriaal | HSS |
Lengte | 2.3622 in |
Lengte | 60 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Schachtdiameter | 0.3937 in |
Verzinkhoek | 90 ° |