Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90gr Z=3 TiAlN 12.4 G560

  • ERIKS:11682238
  • Fabrikant:7320760109656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,23/ stukexcl. btw

€ 41,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
G560
Type
Countersink
Aantal snijmessen
3
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechts
Snijmateriaal
HSS
Lengte
2.2047 in
Lengte
56 mm
Asdiameter
8 mm
Schachtdiameter
0.315 in
Verzinkhoek
90 °