Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90gr DIN335-C 15.0 G142

  • ERIKS:11682139
  • Fabrikant:7320760168134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,30/ stukexcl. btw

€ 41,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
G142
Type
Countersink
Aantal snijmessen
3
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechts
Snijmateriaal
HSS
Lengte
2.3622 in
Lengte
60 mm
Asdiameter
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Verzinkhoek
90 °