Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat Ø 25X 67 mm

  • ERIKS:11682143
  • Fabrikant:7320760149324
Image 1
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal <700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si <0.5%, thermoplasten en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 75,60/ stukexcl. btw

€ 91,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
25 mm
Totale lengte
67 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS