Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat Ø 23X 67 mm

  • ERIKS:11682109
  • Fabrikant:7320760108598
Image 1
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koper- en messinglegeringen
Opslaan in lijst

€ 46,06/ stukexcl. btw

€ 55,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
23 mm
Totale lengte
67 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS