Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat Ø 12.4X 56 mm

  • ERIKS:23099162
  • Fabrikant:7320760108536
Image 1
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koper- en messinglegeringen
Opslaan in lijst

€ 23,91/ stukexcl. btw

€ 28,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
12.4 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
335
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS