Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat Ø 10X 49 mm

  • ERIKS:23139263
  • Fabrikant:7320760149218
Image 1
HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal <1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm², koper- en messinglegeringen en aluminium Si <0.5%
Opslaan in lijst

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
10 mm
Totale lengte
49 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS