Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 82gr DIN335C 16.5 G154

  • ERIKS:11682161
  • Fabrikant:7320760149386
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38,50/ stukexcl. btw

€ 46,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
G154
Type
Countersink
Aantal snijmessen
3
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechts
Snijmateriaal
HSS
Lengte
2.3622 in
Lengte
60 mm
Asdiameter
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Verzinkhoek
82 °