€ 27,16/ stukexcl. btw
€ 32,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | G154 |
Type | Countersink |
Aantal snijmessen | 3 |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechts |
Snijmateriaal | HSS |
Lengte | 1.9685 in |
Lengte | 50 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Schachtdiameter | 0.2362 in |
Verzinkhoek | 82 ° |